AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKF40ZAX0 DekortA1/4re mit Alurahmen 1234x592mm we - KF40ZAX0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKF40ZAX0 DekortA1/4re mit Alurahmen 1234x592mm we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cornice decorativa

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Bianco

  • Con maniglia -

  • Larghezza - 592 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003688526

Codice prodotto

SIZKF40ZAX0

Cod. produttore

KF40ZAX0

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Cornice decorativa

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Bianco

Con maniglia:

Larghezza:

592 mm

Altezza:

1234 mm