AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ438301 Teleskopauszug 3fach - HZ438301

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ438301 Teleskopauszug 3fach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Guida di scorrimento telescopico per forno

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003832233

Codice prodotto

SIZHZ438301

Cod. produttore

HZ438301

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Guida di scorrimento telescopico per forno

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Altezza:

10 mm