AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ431002 Backblech emailliert grau - HZ431002

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ431002 Backblech emailliert grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003832219

Codice prodotto

SIZHZ431002

Cod. produttore

HZ431002

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra da forno

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Grigio

Altezza:

4 mm