Siemens Hausgerate - SIZHZ394301 Verbindungsleiste - HZ394301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per gruppo fornelli - no
Adatto per apparecchi a microonde - no
Con maniglia - no
Adatto per elettrodomestici non da incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4242003421093
Codice prodotto
SIZHZ394301
Cod. produttore
HZ394301
Produttore
SIZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per gruppo fornelli:
no
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Con maniglia:
no
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
no
Adatto per dispositivi da incasso:
no


