AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHZ298105 Simmer plate - HZ298105

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHZ298105 Simmer plate

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003440094

Codice prodotto

SIZHZ298105

Cod. produttore

HZ298105

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Nero

Adatto per elettrodomestici non da incasso: