AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHE213ABB4 Einbauherd 3D 5BA 71L Uhr A+ schwarz - HE213ABB4

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHE213ABB4 Einbauherd 3D 5BA 71L Uhr A+ schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004990282

Codice prodotto

SIZHE213ABB4

Cod. produttore

HE213ABB4

Produttore

SIZ

Backofentyp und Heizart. Einbauherd mit 5_Beheizungsarten:. 3D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Hei?luft Sanft. Temperaturregelung von 50 ?C - 275 ?C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrustbar. Design: Drehwahler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwahler. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. Vollglas-Innentur. Komfort. LED-Display rot. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Autostart. Metallgriff. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren Energieverbrauch. Halogenleuchte. Kuhlgeblase. Zubehor. 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Fenstertemperatur. 3-fache Turverglasung. Kindersicherung. Technische Info. Nur zur Kombinationmit einem Induktionskochfeld. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''