AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZGS54NUWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr 328L D - GS54NUWDV

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZGS54NUWDV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr 328L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 120 W

  • Capacità utile - 328 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003869345

Codice prodotto

SIZGS54NUWDV

Cod. produttore

GS54NUWDV

Produttore

SIZ

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

120 W

Capacità utile:

328 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo energetico annuo medio:

212 kWh

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1760 mm

Profondità:

780 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

13 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

5

Indicatore della temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

19.7 kg/24h

Con illuminazione: