AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX845LYC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 2x - EX845LYC1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX845LYC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Colore base del telaio - Acciaio Inox

  • Con zona a bicircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003716984

Codice prodotto

SIZEX845LYC1E

Cod. produttore

EX845LYC1E

Produttore

SIZ

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

795 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

517 mm