AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX801LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX801LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Colore base del telaio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003716939

Codice prodotto

SIZEX801LVC1E

Cod. produttore

EX801LVC1E

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Altri

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

792 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

5

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

512 mm