AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX675JYW1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Va - EX675JYW1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX675JYW1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Va

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003765234

Codice prodotto

SIZEX675JYW1E

Cod. produttore

EX675JYW1E

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Alluminio

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

602 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

520 mm