AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX645HXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xVarioInduk - EX645HXC1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX645HXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xVarioInduk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702152

Codice prodotto

SIZEX645HXC1E

Cod. produttore

EX645HXC1E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, 2x varioInduktion, Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Benutzerfreundlichkeit, touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste, Favoriten-Taste, 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Warmhalte-Funktion: wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App, Abschalttimer, Wecker, Zeitersparnis und Effizienz, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasserschneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe., panBoost (wahlbar uber Favoritentaste/Home Connect App): Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schutzt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung, Die flexible Kochzone wird automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Gro?e und Form des platzierten Kochgeschirrs, varioMotion: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, ubertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestatigen in die neue Zone, Intelligente Flex-Zone: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf die ein Kochgeschirr gestellt wurde, Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Gro?e des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an, quickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, 11 Bratbereiche: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors, Kochassistent: Einfach uber die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung fur ein bestimmtes Gericht finden, Home Connect Funktion (WLAN): Uberprufen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusatzlichen Funktionen, cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug, Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto), Smart Home Trigger (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds undsteuern Sie andere Smart Home Gerate aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich)., Aktualisierbares Gerat (verfugbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten Stand der Software, Design, Flachrahmen-Design, Sicherheit, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind, Kindersicherung, Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustur zu offnen, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation)