AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX601LXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x - EX601LXC1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX601LXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Colore base del telaio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003697627

Codice prodotto

SIZEX601LXC1E

Cod. produttore

EX601LXC1E

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Altri

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

572 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

512 mm