AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZET875LMP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCo - ET875LMP1D

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZET875LMP1D Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Colore base del telaio - Acciaio Inox

  • Con zona a bicircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003694381

Codice prodotto

SIZET875LMP1D

Cod. produttore

ET875LMP1D

Produttore

SIZ

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

812 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

520 mm