AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZET845HH17 Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xZwkr BrAt - ET845HH17

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZET845HH17 Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xZwkr BrAt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003613443

Codice prodotto

SIZET845HH17

Cod. produttore

ET845HH17

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di piastre di cottura normale:

4

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

795 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Numero di piani cottura con sensore:

0

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Profondità:

517 mm