AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZET375CFA1E Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. ed - ET375CFA1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZET375CFA1E Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio smaltato

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Colore base del telaio - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003689226

Codice prodotto

SIZET375CFA1E

Cod. produttore

ET375CFA1E

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio smaltato

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

302 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

2

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

520 mm