AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEM645CQB6E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion 2xCo - EM645CQB6E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEM645CQB6E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion 2xCo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701803

Codice prodotto

SIZEM645CQB6E

Cod. produttore

EM645CQB6E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, 2 Kombi Zonen: Bei Verwendung von gro?erem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer gro?eren verbunden, Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einemgeeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld, 17 Leistungs-Stufen, Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind, Kindersicherung, Wischschutzfunktion: Ubergekochte Flussigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu andern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert), Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, Netzkabel: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste