AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEI645CFB6E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion BrA - EI645CFB6E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEI645CFB6E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion BrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701735

Codice prodotto

SIZEI645CFB6E

Cod. produttore

EI645CFB6E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistungmit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld., 17 Leistungs-Stufen, Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe, Flachrahmen-Design, Sicherheit, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonennoch hei? oder warm sind., Kindersicherung, Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste