AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEI631CFB1E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion BrA - EI631CFB1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEI631CFB1E Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion BrA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701667

Codice prodotto

SIZEI631CFB1E

Cod. produttore

EI631CFB1E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld, 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd, Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier), Countdown-Timer: Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen), powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe, Design, Facette vorne, Sicherheit, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind, Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes, Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 51 x 592 x 522, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W