AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEH645BFB6E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br - EH645BFB6E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEH645BFB6E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701254

Codice prodotto

SIZEH645BFB6E

Cod. produttore

EH645BFB6E

Produttore

SIZ

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz fur 4 Topfe oder Pfannen, Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fur gro?es Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchControl-Bedienung: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten., 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal, powerBoost-Funktion fur alle Induktions-Kochzonen moglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe, quickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch langeres Beruhren der Bedienflache der Kochzone, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind, Kindersicherung, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten., Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarfdie maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation)., Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung