AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEH645BFB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br - EH645BFB1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEH645BFB1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003716168

Codice prodotto

SIZEH645BFB1E

Cod. produttore

EH645BFB1E

Produttore

SIZ

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di piastre di cottura normale:

4

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

32 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

583 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

0

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Profondità:

513 mm