AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEF645BNN1E Glaskeramik Kochfeld 58cm Zwkr BrAterz - EF645BNN1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEF645BNN1E Glaskeramik Kochfeld 58cm Zwkr BrAterz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Elettrico

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Colore base del telaio - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003770603

Codice prodotto

SIZEF645BNN1E

Cod. produttore

EF645BNN1E

Produttore

SIZ

Tipo di piano di cottura:

Elettrico

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

583 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Profondità:

513 mm