AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZCS736G1B1 Kompaktdampfbackofen 4D 21BA 47L EcoClea - CS736G1B1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZCS736G1B1 Kompaktdampfbackofen 4D 21BA 47L EcoClea

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003700714

Codice prodotto

SIZCS736G1B1

Cod. produttore

CS736G1B1

Produttore

SIZ

Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl, Der intelligente Dampfbackofen mit Dampgaren Plus fuhrt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zur richtigen Programmeinstellung. TFT-Full-Touchdisplay Plus: gut ansprechende Touch-Navigation fur einfache und intuitive Bedienung. cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet. Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm. Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf. Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens. 4D Hei?luft: Backen Sie auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig. humidClean Plus: Perfekt fur eine schnelle Reinigung zwischendurch: Mit humidClean Plus wird das Reinigen deines Backofens besonders einfach. Gebe dazu einfach einen Tropfen Spulmittel in 400ml Wasser. Gebe diese Losung anschlie?end in die Mitte des Bodens deines vollstandig abgekuhlten Backofens. Stelle humidClean Plus ein uns dein Backofen kummert sich um den Rest. Sobald das Programm durchgelaufen ist, kannst du die Ruckstande einfach mit einem Tuch aufwischen. Schnellaufheizung & coolStart: Die Schnellaufheizungs-Funktion heizt den Backofen schnell auf. Mit coolStart konnen Sie das Garen von Tiefkuhlkost beschleunigen, da kein Vorheizen erforderlich ist ? Ihr Gericht wird genau nach Verpackungsanleitung gar. Die beiden intelligenten Funktionen sparen Ihnen wertvolle Zeit, wenn Sie schnell etwas auf den Teller bringen mochten. Rezeptewelt: Entdecke eine unendliche Vielfalt leckere Rezepte. Air Fry: Der Backofen mit integrierter Hei?luftfritteuse.