AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZCB634GBS3 Kompaktbackofen 4D 13BA 47L EcoClean Uhr - CB634GBS3

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZCB634GBS3 Kompaktbackofen 4D 13BA 47L EcoClean Uhr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Valore collegamento elettrico - 2990 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003836460

Codice prodotto

SIZCB634GBS3

Cod. produttore

CB634GBS3

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Acciaio Inox

Valore collegamento elettrico:

2990 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

450...455 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

13 A

Altezza:

455 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

A battente

Pulizia del forno:

Nessuno

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Media (35-65 L)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.3

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.73 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.61 kWh

Capacità utile:

47 l