AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBF523LMB3 EinbauMikrowelle 50cm 800W 5St. 20L schw - BF523LMB3

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBF523LMB3 EinbauMikrowelle 50cm 800W 5St. 20L schw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Potenza massima di microonde - 800 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003903261

Codice prodotto

SIZBF523LMB3

Cod. produttore

BF523LMB3

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per incasso

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde monofunzione

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Potenza massima di microonde:

800 W

Capacità della cavità:

20 l

Potenza:

1270 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

382 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

335 mm

Tensione:

220...230 V

Colore di fondo facciata:

Nero

Larghezza:

495 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

no

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Programmi automatici:

no

Diametro del vassoio girevole:

270 mm

Numero di livelli di potenza:

5