AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBE555LMB1 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St. - BE555LMB1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBE555LMB1 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989859

Codice prodotto

SIZBE555LMB1

Cod. produttore

BE555LMB1

Produttore

SIZ

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W. Grill 1.2 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar. Mikrowelle und Grill einzeln und in. Kombination nutzbar. Garraumvolumen: 25 l. Design: Garraum Edelstahl. Reinigung. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. LED-Display. Elektronik-Uhr. mit touchSlider, Starttaste, touchControl-Bedienung. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. cookControl 8 Programme. 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm fur Kombinationsbetrieb. Memory-Funktion (1 Speicherplatz). LED-Innenbeleuchtung. 31.5 cm Glas-Drehteller. Seitlich offnende Drehtur, Anschlag links. Elektronische Turoffnnung. Bedienung uber Sensortasten. Zubehor. 1 x Rost, 1 x Drehteller. Umwelt und Sicherheit. Sicherheitsabschaltung. Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info. Lange desAnschlusskabels: 130 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW. Nennspannung: 220 - 230 V. Einbau in Hochschranke moglich. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 382 x 594 x 388mm. Nischenma?e (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''