AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZ5SV36444 MS! FI-Schutzschalter 4-polig Typ B

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZ5SV36444 MS! FI-Schutzschalter 4-polig Typ B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001079737

Codice prodotto

SIZ5SV36444

Cod. produttore

5SV36444

Produttore

SIZ

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ B, kurzzeitverzogert, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: erschwerte Umgebungs- bedingungen, verlangertes Testintervall FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 fur den umfassenden Schutz fur Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. Die FI-Schutzschalter bieten zuverlassige Sicherheit bei der Installation durch den standardma?ig enthaltenen Umgreif- und Beruhrungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betatigung konnen Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund losen. Uber den Datamatrix-Code am Gerat erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgerate konnen mit dem durchgangigen Zubehor ausdem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik fur Ihre Sicherheit - nur von Siemens.