AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T410 RDG204KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX - S55770-T410

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T410 RDG204KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625007119

Codice prodotto

BCTS55770-T410

Cod. produttore

S55770-T410

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiatore bus incluso:

KNX communicating room thermostat with CO2 sensor. Outputs modulating (PWM / 3-pos.) or on/off. Fan coil (3-speed / DC fan), universal applications