SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T407 RDF870KN REG.AMB.QUAL.ARIA.,TOUCH,KNX - S55770-T407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Sensore esterno - no
Portata - 0...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4047625006211
Codice prodotto
BCTS55770-T407
Cod. produttore
S55770-T407
Produttore
SIE
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Portata:
0...50 °C
Con display:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP30
Antideflagrante:
no
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
46.8 mm
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
7 W