AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T378 RDH100RF/SET T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE,WL - S55770-T378

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T378 RDH100RF/SET T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE,WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Con ricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914110923

Codice prodotto

BCTS55770-T378

Cod. produttore

S55770-T378

Produttore

SIE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5000...30000 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

90 mm

Numero RAL:

9003

Profondità:

26.9 mm

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

10 W

Termostato ambiente, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55770-T378 - RDH100RF SET T.AMBIENTE LCD BATTERIE WL