AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T377 RDH100 T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE - S55770-T377

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T377 RDH100 T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batterie

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914110916

Codice prodotto

BCTS55770-T377

Cod. produttore

S55770-T377

Produttore

SIE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batterie

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Portata:

5...30 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Dreh

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

90 mm

Numero RAL:

9003

Profondità:

26.9 mm

Classe del termostato:

IV

RDH100 T.ambiente,LCD, batterie