AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T350 RDF800KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX - S55770-T350

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T350 RDF800KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914097842

Codice prodotto

BCTS55770-T350

Cod. produttore

S55770-T350

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2.1 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

RDF800KN Reg.amb.un,LCD,app.pre.KNX