AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T230 RAB31.1 T.AMB.PER IMP.FAN COIL 4-TUBI - S55770-T230

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T230 RAB31.1 T.AMB.PER IMP.FAN COIL 4-TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914077493

Codice prodotto

BCTS55770-T230

Cod. produttore

S55770-T230

Produttore

SIE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

6 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

8000...30000 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

99 mm

Altezza:

110 mm

Numero RAL:

9003

Profondità:

35.3 mm

Classe del termostato:

I

RAB31.1 T.amb.per imp.fan coil 4-tubi