SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H116 QMX3.P40 - SONDA TEMP. , UMIDIT?.KNX PL- - S55624-H116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Modello - Sensore multiplo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Segnale acustico - no
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7612914109408
Codice prodotto
BCTS55624-H116
Cod. produttore
S55624-H116
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Modello:
Sensore multiplo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Segnale acustico:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Con riscaldamento:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con DCF77:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Stazione meteorologica:
no
Numero RAL (affine):
9010
Ingresso analogico:
no
Numero di ingressi digitali:
0


