AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F159 WTX631-GA0090 LEVEL CONV 250 CARICHI MBU - S55563-F159

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F159 WTX631-GA0090 LEVEL CONV 250 CARICHI MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625009847

Codice prodotto

BCTS55563-F159

Cod. produttore

S55563-F159

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Aggiornabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Dipende dal provider / operatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

WTX631-GA0090 Level conv 250 carichi MBus