SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F112 WFK240.E130 CONTAL FREDDO 4M3/H G1 - S55560-F112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno di tutti i raccordi - 1 pollice (25)
Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura del fluido (continuativo) - 50...50 °C
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Tipo di indicazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
4047625012915
Codice prodotto
BCTS55560-F112
Cod. produttore
S55560-F112
Produttore
SIE
Diametro interno di tutti i raccordi:
1 pollice (25)
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura del fluido (continuativo):
50...50 °C
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Tipo di indicazione:
Digitale
Flusso di volume continuo (Q3):
4 m³/h
Classe di pressione della flangia:
PN 16


