SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D194 GLB146.1E SERV.SER. 10NM 3PTI 24VAC 2 A - S55499-D194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - Due punti
Tensione di alimentazione - Altri
Coppia - 10 Nm
Adatto per valvola - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7612914105769
Codice prodotto
BCTS55499-D194
Cod. produttore
S55499-D194
Produttore
SIE
Segnale di comando:
Due punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Coppia:
10 Nm
Adatto per valvola:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
sì
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
150 s
Contatti ausiliari:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con circuito di emergenza a tensione zero:
no
Riconoscimento automatico di corsa:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0.9 m
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
1.3 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
0.8 W
Consumo di energia a riposo:
0.4 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
59.5 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
sì
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Raccordo a valvola:
Nessuno
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente aperto (NO)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
68 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
137 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no