AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55249-V110 VXI46.20/2 VALV. 3-VIE DN20 PN16 FIL.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55249-V110 VXI46.20/2 VALV. 3-VIE DN20 PN16 FIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Collegamenti - Filettatura interna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 3.5

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 16

  • Classe di pressione della flangia - PN 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914099846

Codice prodotto

BCTS55249-V110

Cod. produttore

S55249-V110

Produttore

SIE

Diametro interno nominale:

DN 20

Collegamenti:

Filettatura interna

Valore KVS (coefficiente di portata):

3.5

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:

20 mm

Qualità del materiale:

Altri

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

3 bar

Tipo di installazione, distribuzione:

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.05 %

Valore KVs bypass:

2.5

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:

5 %

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Con elemento a T per raccordo a 4 vie:

no

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

32.5 mm

Altezza asse:

45.2 mm

Lunghezza collegamento 2:

32.5 mm

Lunghezza collegamento 3:

32.5 mm

Lunghezza corsa:

2.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

32.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

32.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 3:

32.5 mm

VXI46.20/2 valv. 3-vie DN20 PN16 fil.