AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V128 VVF53.50-40 VALV.2-VIE ST./OTT. DN50,PN2 - S55208-V128

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V128 VVF53.50-40 VALV.2-VIE ST./OTT. DN50,PN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 50

  • Collegamento 1 - Altri

  • Materiale (del corpo) - Ghisa

  • Qualità del materiale - Ghisa GG 25 (GJL-250)

  • Collegamento 2 - Flangia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914079527

Codice prodotto

BCTS55208-V128

Cod. produttore

S55208-V128

Produttore

SIE

Diametro nominale collegamento 1:

DN 50

Collegamento 1:

Altri

Materiale (del corpo):

Ghisa

Qualità del materiale:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Collegamento 2:

Flangia

Classe di pressione dell'articolo:

PN 25

Con collegamento ad innesto 1:

no

Valore KVS (coefficiente di portata):

40

Diametro esterno tubo collegamento 1:

50 mm

Classe di pressione della flangia:

PN 25

Diametro nominale collegamento 2:

DN 50

Con collegamento ad innesto 2:

no

Superficie:

Altri

Con punto di misurazione della portata:

no

Diametro esterno tubo collegamento 2:

50 mm

Caratteristiche messa a terra:

gleichprozentig

Regolazione automatica dello scarico:

no

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

12 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.01 %

Lunghezza corsa:

20 mm

Lunghezza collegamento 1:

115 mm

Campo di regolazione (SVO):

100 %

Lunghezza collegamento 2:

115 mm

Altezza asse:

196.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

115 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

115 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...220 °C

VVF53.50-40 Valv.2-vie st./ott. DN50,PN25