SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V120 VVF53.25-10 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN2 - S55208-V120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 25
Collegamento 1 - Altri
Materiale (del corpo) - Ghisa
Qualità del materiale - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Collegamento 2 - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
7612914079442
Codice prodotto
BCTS55208-V120
Cod. produttore
S55208-V120
Produttore
SIE
Diametro nominale collegamento 1:
DN 25
Collegamento 1:
Altri
Materiale (del corpo):
Ghisa
Qualità del materiale:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Collegamento 2:
Flangia
Classe di pressione dell'articolo:
PN 25
Con collegamento ad innesto 1:
no
Valore KVS (coefficiente di portata):
10
Diametro esterno tubo collegamento 1:
25 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 25
Diametro nominale collegamento 2:
DN 25
Con collegamento ad innesto 2:
no
Superficie:
Altri
Con punto di misurazione della portata:
no
Diametro esterno tubo collegamento 2:
25 mm
Caratteristiche messa a terra:
gleichprozentig
Regolazione automatica dello scarico:
no
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
12 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.01 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Lunghezza collegamento 1:
80 mm
Campo di regolazione (SVO):
100 %
Lunghezza collegamento 2:
80 mm
Altezza asse:
159.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
80 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
80 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...220 °C