SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V138 VXF42.65-50 VALV.3VIE, PN16, DN65, KVS50 - S55204-V138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 65
Collegamenti - Flangia
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Classe di pressione della flangia - PN 16
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914087584
Codice prodotto
BCTS55204-V138
Cod. produttore
S55204-V138
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 65
Collegamenti:
Flangia
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Classe di pressione della flangia:
PN 16
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:
65 mm
Caratteristiche messa a terra:
Equipercentuale
Qualità del materiale:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Valore KVs bypass:
50
Caratteristiche messa a terra per bypass:
Lineare
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
2 %
Materiale (del corpo):
Ghisa
Superficie:
Altri