AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55181-A105 SSA911.02ZB SERV.SMART, WL, A BATTERIE - S55181-A105

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55181-A105 SSA911.02ZB SERV.SMART, WL, A BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Senza tensione quando chiuso - no

  • Forza di spostamento - 90 N

  • Adatto per funzionamento manuale - no

  • Campo di lavoro regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625024307

Codice prodotto

BCTS55181-A105

Cod. produttore

S55181-A105

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP20

Senza tensione quando chiuso:

no

Forza di spostamento:

90 N

Adatto per funzionamento manuale:

no

Campo di lavoro regolabile:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

Nessuno

Con funzione di sicurezza:

no

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

SSA911.02ZB Serv.smart, WL, a batterie