AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A134 SERVOCOMANDO ELETTRICO 0..10V 24 V AC/DC - S55180-A134

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A134 SERVOCOMANDO ELETTRICO 0..10V 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Senza tensione quando chiuso - no

  • Lunghezza cavo di connessione - 1.5 m

  • Forza di spostamento - 200 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625020576

Codice prodotto

BCTS55180-A134

Cod. produttore

S55180-A134

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0 - 10 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Lunghezza cavo di connessione:

1.5 m

Forza di spostamento:

200 N

Adatto per funzionamento manuale:

no

Campo di lavoro regolabile:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

Nessuno

Con funzione di sicurezza:

no

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

SSB161.05HF Serv.elet. 0-10V 24V AC/DC