SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A201 STA121.65L10 ATT.TER.ON/OFF AC/DC 24V - S55174-A201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Chiuso fuori tensione (NC)
Lunghezza corsa - 6.5 mm
Durata - 270 s
Lunghezza del cavo - 1 m
Adatto per funzionamento manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625026165
Codice prodotto
BCTS55174-A201
Cod. produttore
S55174-A201
Produttore
SIE
Funzione:
Chiuso fuori tensione (NC)
Lunghezza corsa:
6.5 mm
Durata:
270 s
Lunghezza del cavo:
1 m
Adatto per funzionamento manuale:
no
Raccordo a valvola:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP54
Potenza nominale:
1.2 VA
Larghezza:
48.3 mm
Lunghezza:
44.3 mm
Altezza:
44.3 mm