AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A104 SAL81.00T10 MOTORE 3 PTI 24 V AC/DC 10NM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A104 SAL81.00T10 MOTORE 3 PTI 24 V AC/DC 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Coppia - 10 Nm

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914069290

Codice prodotto

BCTS55162-A104

Cod. produttore

S55162-A104

Produttore

SIE

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

Altri

Coppia:

10 Nm

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Contatti terminali:

Nessuno

Durata:

120 s

Contatti ausiliari:

no

Materiale (del corpo):

sonstige

Con circuito di emergenza a tensione zero:

no

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

3 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

2 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Avviso di stato:

Nessuno

Profondità:

153 mm

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente aperto (NO)

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

160 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

124 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

Umidità relativa ammessa:

95...95 %

SAL81.00T10 Motore 3 pti 24 V ac/dc 10Nm