AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A106 SAS31.00 PUNTI 230V AC 400N

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A106 SAS31.00 PUNTI 230V AC 400N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Lineare

  • Contatti terminali - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914069504

Codice prodotto

BCTS55158-A106

Cod. produttore

S55158-A106

Produttore

SIE

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Lineare

Contatti terminali:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

Avviso di stato:

Nessuno

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Con indicatore di livello meccanico:

SAS31.00 motore 3-punti 230 V AC 400N