SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A100 SAX61.03 MOTORE 0..10 V 24 V AC/DC - S55150-A100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0 - 10 V
Tensione di alimentazione - Altri
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914069115
Codice prodotto
BCTS55150-A100
Cod. produttore
S55150-A100
Produttore
SIE
Segnale di comando:
0 - 10 V
Tensione di alimentazione:
Altri
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Lineare
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
30 s
Contatti ausiliari:
no
Materiale (del corpo):
sonstige
Con circuito di emergenza a tensione zero:
no
Lunghezza corsa:
20 mm
Riconoscimento automatico di corsa:
sì
Tipo di regolazione on/off:
no
Forza di spostamento:
800 N
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
8 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
3.75 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
sì
Avviso di stato:
0 - 10 V
Profondità:
153 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente aperto (NO)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
242 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
124 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
sì
Umidità relativa ammessa:
95...95 %


