AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C119-A1 FC362-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 2LOOP COMP. - S54433-C119-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C119-A1 FC362-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 2LOOP COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di indirizzi rivelatore - 252

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Interfaccia esterna -

  • Altezza - 372 mm

  • Larghezza - 402 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625016159

Codice prodotto

BCTS54433-C119-A1

Cod. produttore

S54433-C119-A1

Produttore

SIE

Numero di indirizzi rivelatore:

252

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

372 mm

Larghezza:

402 mm

Indirizzabile:

Profondità:

132 mm

Tensione di esercizio:

28.6 V

Corrente assorbita:

2500 mA

Autonomia:

72 h

FC362-ZZ Centr. riv.incendio 2loop Comp.