SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C115-A1 FC724-ZA IP8 CENTR.4L-ARM.COMFORT - S54433-C115-A1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003378616
Codice prodotto
BCTS54433-C115-A1
Cod. produttore
S54433-C115-A1
Produttore
SIE
Centrale di rivelazione incendio tipo Siemens Cerberus Pro FC724-ZA (4 Loop, espandibile a 8) - 504 indirizzi, in armadio Comfort. Centrale di rivelazione incendi compatta con un?unita operativa integrata che puo elaborare segnali provenienti dai dispositivi collegati al loop, fino a un massimo di 504 indirizzi. La centrale puo essere utilizzata in versione stand-alone o in rete. In un?unica rete possono essere connessi fino a 32 stazioni (C-WEB/SAFEDLINK), oppure sino a 16 stazioni nel caso in cui la rete sia connessa ad un sistema di gestione del rischio (DMS). Utilizzando una dorsale in fibra ottica (C-WEB/LAN) possono essere connesse fino a 14 sottoreti con un massimo di 16 stazioni ciascuna, fino ad un massimo di 64 stazioni totali in conformita conle normative EN-54. Impiego del protocollo BACnet per la connessione a sistemi per la gestione di allarmi. Dispone di una connessione Ethernet che permette il controllo da remoto, oltre alla connessione al Tool di configurazione completamente libero da licenze. Il Tool di configurazione permette di adattare il sistema agli speciali requisiti richiesti dal cliente. Possono essere memorizzati fino a 10000 eventi a seconda di vari criteri. Cambio orario estivo/invernale automatico. Modalita di funzionamento degradato integrata in caso di guasto unita operativa. Rilevamento e acquisizione automatica della configurazione dei dispositivi C-net (auto-configurazione) , cosi da fornire un'immediata funzionalita di tutti i dispositivi connessi alla linea,possibilita di alimentare i dispositivi con le funzionalita avanzate legate al firmware IP8. Caratteristiche tecniche: Numero di indirizzi Max. 504; Numero di linee di rivelazione 4 (8) loop o 8 (16) linee aperte; 1 uscita rele per allarme RT; 1 uscita rele per guasto RT; 1 uscita monitorata per allarme RT; 1 uscita monitorata per guasto RT; 2 uscite sirena monitorate; 12 ingressi/uscite configurabili 24 V ; Capacita batteria 2 x 12 V, 26 Ah; Dimensione armadio (L x A x P) 430 x 796 x 160 mm (without cover cap) 430 x 796 x 188 mm (with cover cap); ; Standard EN 54-2, EN 54-4, Certificazione Vds


