SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-F5-A1 FDS226-RR SIRENA ROSSA CON LAMP.ROSSO - S54364-F5-A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP33
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000003379132
Codice prodotto
BCTS54364-F5-A1
Cod. produttore
S54364-F5-A1
Produttore
SIE
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP33
Colore del corpo:
Rosso
Corrente assorbita:
0.027 A
Conforme a EN54-23:
sì


