AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54319-F11-A2 DB721 BASE DEL RIVELATORE BLACK RAL 9005

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54319-F11-A2 DB721 BASE DEL RIVELATORE BLACK RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Altezza - 23 mm

  • Diametro - 117 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003676316

Codice prodotto

BCTS54319-F11-A2

Cod. produttore

S54319-F11-A2

Produttore

SIE

Colore:

Altri

Altezza:

23 mm

Diametro:

117 mm

DB721 Base del rivelatore black RAL 9005